Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantscheibe Form M Edelstahl A4, blank

Edelstahl A4 Form M
SHB-SPEKT-A4-M-D14,4

Art.-Nr. 040414

EAN 4024835256346

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantscheibe Form M Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 040414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form M (mittel): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8 mit normaler Kopfauflage

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,4 mm

Außendurchmesser (d2)

30,25 mm

Höhe (h1)

3,3 mm

Dicke (s1)

2,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

M

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Vergleich Sperrkantscheibe - Federring

Sperrkantscheibe Federring ohne DIN-Norm
+ Zweifache Sicherung: kraftschlüssig federnd und formschlüssig sperrend
+ Geringe Anziehdrehmomentstreuung
+ Einsatzbereich bis ca. 350°C
+ Wiederverwendbar
+ Schonung der Gegenlage, kein Mitdrehen
Ohne DIN-Norm werden Federringe zum Sicherheitsrisiko!
- Sehr große Anziehdrehmomentstreuung
- Als Setzsicherung nur für Schrauben 5.8 geeignet
- Federringe können in ungünstigen Fällen Setzungen durch Fresseffekte erzeugen und damit einen Vorspannkraftabfall begünstigen.
- Keine Sicherung gegen Losdrehen
- Federringe sind nicht wiederverwendbar
- Federringe neigen zum Aufweiten (Bruchgefahr)
- Mitdrehen beim Anzieh- und Losdrehvorgang -> Beschädigung der Gegenlage/Oberfläche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen