Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantscheibe Form M Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Stahl Zink-Lamelle silber Form M
SHB-SPEKT-M-(FLZN480H)-D25

Art.-Nr. 040124

EAN 4060053164759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantscheibe Form M Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Art.-Nr. 040124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form M (mittel): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8 mit normaler Kopfauflage

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Höhe (h1)

5,15 mm

Dicke (s1)

3,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

420-510 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

M

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Vergleich Sperrkantscheibe - Federring

Sperrkantscheibe Federring ohne DIN-Norm
+ Zweifache Sicherung: kraftschlüssig federnd und formschlüssig sperrend
+ Geringe Anziehdrehmomentstreuung
+ Einsatzbereich bis ca. 350°C
+ Wiederverwendbar
+ Schonung der Gegenlage, kein Mitdrehen
Ohne DIN-Norm werden Federringe zum Sicherheitsrisiko!
- Sehr große Anziehdrehmomentstreuung
- Als Setzsicherung nur für Schrauben 5.8 geeignet
- Federringe können in ungünstigen Fällen Setzungen durch Fresseffekte erzeugen und damit einen Vorspannkraftabfall begünstigen.
- Keine Sicherung gegen Losdrehen
- Federringe sind nicht wiederverwendbar
- Federringe neigen zum Aufweiten (Bruchgefahr)
- Mitdrehen beim Anzieh- und Losdrehvorgang -> Beschädigung der Gegenlage/Oberfläche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen