Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantscheibe Form S Edelstah A4, blank

Edelstahl A4 Form S
SHB-SPEKT-A4-S-D12,4

Art.-Nr. 0404901012

EAN 4038898576679

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantscheibe Form S Edelstah A4, blank

Art.-Nr. 0404901012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form S (schmal): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 5.6 mit normaler oder kleiner Kopfauflage

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12,4 mm

Außendurchmesser (d2)

24,25 mm

Höhe (h1)

2,8 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

S

Geeignet für

Normale und kleine Kopfauflagen

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen