Sperrkantscheibe Form S Edelstah A4, blank
Edelstahl A4 Form S
SHB-SPEKT-A4-S-D8,2
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form S (schmal): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 5.6 mit normaler oder kleiner Kopfauflage
- Sicherungsart: Setzsicherung
- Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16,2 mm |
Höhe (h1) | 2,4 mm |
Dicke (s1) | 1,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | S |
Geeignet für | Normale und kleine Kopfauflagen |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |
Sicherungsart | Setzsicherung |