Sperrkantscheibe Form Z Edelstahl A4, blank
Edelstahl A4 Form Z
SHB-SPEKT-A4-Z-M14
Art.-Nr. 0404014
EAN 4050382695444
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form Z: für Zylinder- und Innensechskantschrauben
- Aus technischer Sicht sowie dem Einbaufall geschuldet ist die Federeigenschaft dieser Form deutlich geringer
- Sicherungsart: Setzsicherung
- Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,400 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21,4 mm |
Höhe (h1) | 2,9 mm |
Dicke (s1) | 2,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Z |
Geeignet für | Zylinder- und Innensechskantschrauben mit normaler Kopfauflage |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Vergleich Sperrkantscheibe - Federring | |
| Sperrkantscheibe | Federring ohne DIN-Norm |
| + Zweifache Sicherung: kraftschlüssig federnd und formschlüssig sperrend + Geringe Anziehdrehmomentstreuung + Einsatzbereich bis ca. 350°C + Wiederverwendbar + Schonung der Gegenlage, kein Mitdrehen | Ohne DIN-Norm werden Federringe zum Sicherheitsrisiko! - Sehr große Anziehdrehmomentstreuung - Als Setzsicherung nur für Schrauben 5.8 geeignet - Federringe können in ungünstigen Fällen Setzungen durch Fresseffekte erzeugen und damit einen Vorspannkraftabfall begünstigen. - Keine Sicherung gegen Losdrehen - Federringe sind nicht wiederverwendbar - Federringe neigen zum Aufweiten (Bruchgefahr) - Mitdrehen beim Anzieh- und Losdrehvorgang -> Beschädigung der Gegenlage/Oberfläche |