Sperrstange KIM 44 Profi
Sperrstange KIM 44 Profi
SPESTG-ZWISWAND(1250-1750)KIM44P
Art.-Nr. 071392 219
EAN 4058794201406
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die optimale Ladungssicherung im Fahrzeuginnenraum
Großer Verstellbereich mit Federdruck für den vertikalen Einsatz
Aus hochfestem Aluminiumrohr
Sehr leicht, für optimales Handling und höchste Sperrkraft-BC.
- Der Schutzschlauch schützt die Ladung vor Schäden durch den Sperrbalken
- Geschmiedeter Teleskopbolzen sorgt für sicheren Halt in der Schiene
- Stabile, langlebige Qualität – recyclingfähig
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Formschluss
Blockierkraft | 300 daN |
Verstellbereich min./max. | 1250-1750 mm |
Rohrdurchmesser | 44 mm |
Montagevariante | Horizontal, Vertikal |
Bolzendurchmesser | 19 mm |
Passend für Lochdurchmesser | 20 mm |
Passend für Stabdurchmesser | 8 |
Werkstoff | Aluminium |