Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrzahnmutter Ähnlich DIN 6923, Edelstahl A4, Gleitmo 615, mit Sperrverzahnung

DIN 6923 ähnl. Edst A4 Gleitmo 615 Sperrverzahnung
MU-6KT-FLSH/UKV-AEDIN6923-A4-(GL615)-M6

Art.-Nr. 038700056

EAN 4057709191955

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrzahnmutter Ähnlich DIN 6923, Edelstahl A4, Gleitmo 615, mit Sperrverzahnung

Art.-Nr. 038700056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

6 mm

Flanschdurchmesser (dc)

14,20 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

DIN 6923 ähnlich

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Gleitbeschichtet

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Steigung

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen