Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrzahnmutter

DIN 6923 ähnl. Edst A4 Gleitmo 615 Sperrverzahnung
MU-6KT-FLSH/UKV-AEDIN6923-A4-(GL615)-M5

Art.-Nr. 038700055
EAN 7319003372049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrzahnmutter

Art.-Nr. 038700055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ähnlich DIN 6923, Edelstahl A4, Gleitmo 615, mit Sperrverzahnung
Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

5 mm

Flanschdurchmesser (dc)

11.80 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

DIN 6923 ähnlich

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Gleitbeschichtet

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Steigung

0.8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen