Sperrzahnmutter
DIN 6923 ähnlich Stahl 8 gelb zn Sperrverzahnung
MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW15-(A2C)-M10
Art.-Nr. 039410
EAN 4038898148166
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
Hinweis
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 21,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW15 |
Normen | DIN 6923 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Steigung | 1,5 mm |