Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrzahnmutter

DIN 6923 ähnlich Stahl 8 gelb zn Sperrverzahnung
MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW8-(A2C)-M5

Art.-Nr. 03945

EAN 4038898749851

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrzahnmutter

Art.-Nr. 03945

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

5 mm

Flanschdurchmesser (dc)

11,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

DIN 6923 ähnlich

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Steigung

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen