Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrzahnmutter ähnl. DIN 6923, Stahl 8, Geomet 500

DIN 6923 ähnl Stahl 8 zn Geomet 500 Sperrverz
MU-6KT-FLSH-UKV-AEDIN6923-8-(GE5A)-M8

Art.-Nr. 494878
EAN 7321130225167

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrzahnmutter ähnl. DIN 6923, Stahl 8, Geomet 500

Art.-Nr. 494878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

8 mm

Flanschdurchmesser (dc)

17,9 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 6923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Steigung

1,25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen