Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch
DIN 6921 ähnlich Edelstahl A2 blank UKV
SHR-FLSH-UKV-AEDIN6921-A2/70-M6X10
Art.-Nr.
417206 10
EAN 7321130187694
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AE DIN 6921 UKV, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M6 |
Length (l1) | 10 mm |
Head diameter (dc) | 14.2 mm |
Head height (k1) | 6.6 mm |
Material | Edelstahl A2 |
Property class | 70 |
Surface | Blank |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Head type | Sechskantkopf mit Flansch |
Drive type | Außensechskant |
External drive (s1) | SW10 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 1 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |