Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch

DIN 6921 ähnlich Edelstahl A2 blank UKV
SHR-FLSH-UKV-AEDIN6921-A2/70-M6X12

Art.-Nr. 417206 12
EAN 7321130187700

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch

Art.-Nr. 417206 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

AE DIN 6921 UKV, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dc)

14.2 mm

Kopfhöhe (k1)

6.6 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen