Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

W-0274 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-FLSH/UKV-8.8-SW8-(A2C)-M5X16

Art.-Nr. 02745 16

EAN 4038898729938

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 02745 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Sperrzähne drücken sich in den Werkstoff des Bauteils, in das verschraubt wird, ein und blockieren in Losdrehrichtung das innere Losbrechmoment

  • Der Werkstoff, in den verschraubt wird, muss eine wesentlich geringere Härte im Vergleich zur Schraube (Oberflächenhärte der Schraube: min. 250 HV) aufweisen

  • Insbesondere für kurze Klemmlängen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dc)

11,8 mm

Kopfhöhe (k1)

5,4 mm

Normen

WN 274

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Nein

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW15-(A2K)-M10

Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW18-(A2K)-M12

Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW24-(A2K)-M16

Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW7-(A2K)-M4

Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW8-(A2K)-M5

Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW10-(A2K)-M6

Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW13-(A2K)-M8

Sperrzahnmutter

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW15-(A2C)-M10

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
x 500 St.
Sperrzahnmutter

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW18-(A2C)-M12

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
x 250 St.
Sperrzahnmutter

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW24-(A2C)-M16

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
x 100 St.
Sperrzahnmutter

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW7-(A2C)-M4

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
x 5000 St.
Sperrzahnmutter

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW8-(A2C)-M5

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
x 2000 St.
Sperrzahnmutter

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW10-(A2C)-M6

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
x 1000 St.
Sperrzahnmutter

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW13-(A2C)-M8

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Sperrverzahnung
x 500 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen