Spezial-Schmierstoff
Spezial-Schmierstoff Cargo
HAFTSHMIRST-SPEZIAL-CARGO-600ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eigenschaften:
- Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl mit haftaktiven Eigenschaften, welches Abschleudern des Schmierstoffs bei drehenden und rotierenden Teilen verhindert.
- Sehr hohe Kriechfähigkeit. Bietet einen Langzeitschutz gegen Korrosion.
- Aussergewöhnlich reissfester Schmierfilm mit hervorragender Geräusch- und Vibrationsdämpfung.
- O-und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen.
- Spritz- und salzwasserbeständig, sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
- Farbe: gelblich.
Temperaturbeständig von – 25°C bis 180°C, kurzfristig 200°C.
Datenblätter(X)
Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Grundöl | Synthese Mineralöl |
Farbe | Gelblich |
Geruch/Duft | Öl |
Dichte | 0,66 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Flammpunkt min. des Wirkstoffes | 300 °C |
Flammpunkt min. | 300 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 1500 cSt |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Salzwasser |
Inhalt | 600 ml |
Inhaltsgewicht | 520 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |