Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS

Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
BO-SHAL-HSS-D18-L400MM

Art.-Nr. 0631180400

EAN 4011231528061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS

Art.-Nr. 0631180400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige HSS-Stahl Bohrspitzen ermöglichen den Einsatz auch in Metall und erhöhen die Standzeit um bis zu 60 %.

Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr


Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft



Vermeidung von Unfällen


Zum Schaft hin offene Spannuten (ab ∅ 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.



Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Rohrdurchführungen in Holz, Gipsplatten, Leichtbauplatten usw.

  • Zum Durchbohren der Schalung

Durchmesser (Ø)

18,0 mm

Länge

400 mm

Arbeitslänge

120 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftform

Zylindrisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen