Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
BO-SHAL-HSS-D24-L400MM
Art.-Nr. 0631240400
EAN 4045727119020
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige HSS-Stahl Bohrspitzen ermöglichen den Einsatz auch in Metall und erhöhen die Standzeit um bis zu 60 %.
Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr
Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft
Vermeidung von Unfällen
Zum Schaft hin offene Spannuten (ab ∅ 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.
Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Rohrdurchführungen in Holz, Gipsplatten, Leichtbauplatten usw.
- Zum Durchbohren der Schalung
Durchmesser (Ø) | 24,0 mm |
Länge | 400 mm |
Arbeitslänge | 120 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Schaftform | Zylindrisch |