Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
BO-SHAL-HSS-D28-L600MM
Art.-Nr. 0631280600
EAN 4045727119075
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige HSS-Stahl Bohrspitzen ermöglichen den Einsatz auch in Metall und erhöhen die Standzeit um bis zu 60 %.
Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr
Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft
Vermeidung von Unfällen
Zum Schaft hin offene Spannuten (ab ∅ 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.
Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Rohrdurchführungen in Holz, Gipsplatten, Leichtbauplatten usw.
- Zum Durchbohren der Schalung
Durchmesser (Ø) | 28,0 mm |
Länge | 600 mm |
Arbeitslänge | 120 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Schaftform | Zylindrisch |