Spezial-Systemschraube für Steckverbinder
Spezialschraube Stahl gelb verzinkt Senkkopf TX
SPEZSHR-F.HOVERB-SEKPF-L-TX30-8X100/80
Art.-Nr. 0681352285
EAN 4053479217192
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Befestigen und Verriegeln von Steckverbinder Holz/Holz
Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.
Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.
- Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders
- Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung
- Verstärkter Schraubenkopf
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zu verwenden für Steckverbinder
![]() | |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Länge | 100 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser | 13 mm |
Kopfhöhe | 4 mm |
Innenantrieb | TX30 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge | 80 mm |
Kerndurchmesser | 5,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 21,700 g |