Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spezial-Systemschraube für Steckverbinder

Spezialschraube Stahl gelb verzinkt Senkkopf TX
SPEZSHR-F.HOVERB-SEKPF-L-TX30-8X120/100

Art.-Nr. 0681352307

EAN 4061975349194

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spezial-Systemschraube für Steckverbinder

Art.-Nr. 0681352307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Befestigen und Verriegeln von Steckverbinder Holz/Holz

Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.



Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.


  • Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders

  • Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung

  • Verstärkter Schraubenkopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu verwenden für Steckverbinder

Typbezeichnung

L

Nenndurchmesser

8 mm

Länge

120 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser

13 mm

Kopfhöhe

4 mm

Innenantrieb

TX30

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge

100 mm

Kerndurchmesser

5,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

24,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen