Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spezial-Systemschraube für Steckverbinder

Spezialschraube Stahl gelb verzinkt Senkkopf TX
SPEZSHR-F.HOVERB-SEKPF-M-TX25-6,5X85/70

Art.-Nr. 0681352305

EAN 4061975348968

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spezial-Systemschraube für Steckverbinder

Art.-Nr. 0681352305

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Befestigen und Verriegeln von Steckverbinder Holz/Holz

Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.



Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.


  • Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders

  • Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung

  • Verstärkter Schraubenkopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu verwenden für Steckverbinder

Typbezeichnung

M

Nenndurchmesser

6,5 mm

Länge

85 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser

10 mm

Kopfhöhe

3 mm

Innenantrieb

TX25

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge

70 mm

Kerndurchmesser

3,25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

10,300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen