Spezial-Systemschraube für Steckverbinder
Spezialschraube Stahl gelb verzinkt Senkkopf TX
SPEZSHR-HOVERB-SE-XL/XXL-TX40-8X160/147
Art.-Nr. 0681352286
EAN 4053479217208
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Befestigen und Verriegeln von Steckverbinder Holz/Holz
Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.
Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.
- Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders
 - Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung
 - Verstärkter Schraubenkopf
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zu verwenden für Steckverbinder
![]()  | |
Typbezeichnung  | XL/XXL  | 
Nenndurchmesser  | 8 mm  | 
Länge  | 160 mm  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Kopfdurchmesser  | 15 mm  | 
Innenantrieb  | TX40  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Gewindelänge  | 147 mm  | 
Kerndurchmesser  | 5,3 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 36,000 g  |