Spezial-Systemschraube für Steckverbinder
Spezialschraube Stahl gelb verzinkt Senkkopf TX
SPEZSHR-SEKPF-HO-XL/XXL-TX40-8X180/167

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.
Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.
- Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders
- Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung
- Verstärkter Schraubenkopf
Datenblätter(X)
Zu verwenden für Steckverbinder
![]() | |
Typbezeichnung | XL/XXL |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Länge | 180 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser | 15 mm |
Innenantrieb | TX40 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge | 167 mm |
Kerndurchmesser | 5,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 40,000 g |