Spezialkabelband mit Metallzungenverschluss und Stecknase
Spezialkabelbinder Metallzunge/Stecknase
KBLBIND-KST-METZNG-STEFUSS-NAT-4,8X201
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flacher Verschlusskopf
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur rationellen Montage an Blechwänden, Profilschienen usw. durch einfaches Eindrücken der Stecknase in eine Bohrung
Bandbreite (B) | 4,8 mm |
Länge (L) | 201 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 3,5-45 mm |
Bohrlochdurchmesser min. | 5,8 mm |
Bohrlochdurchmesser max. | 7,5 mm |
Geeignete Blechdicke min. | 2,2 mm |
Geeignete Blechdicke max. | 3,7 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Farbe | Natur |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |