Spezialkreissägeblatt für Formatschnitte
Spezialkreissägeblatt für Formatschnitte
KRSAEBLA-HO-HDF-HM-HZ-253X48POSX30
Art.-Nr. 0611253481
EAN 4011231501767
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zahnform
Hohlzahn (Dach-Flachzahn, geschliffen) (HDF)
Maschine
Für Tischkreissägen (z. B. Altendorf, Martin usw.) und horizontale/vertikale Plattenformatsägen (z. B. Striebig, Holz Her).
Werkstoffe
Kunststoffbeschichtete, furnierte Span- und Faserplatten, Kunststoffe (Acrylglas, Polymermaterialien)
Ausführung
Positiver und negativer Spanwinkel. Negativer Spanwinkel für Kapp- und Gehrungsschnitte in Kunststoff- und Massivholzprofilleisten
- Nebenloch 2/7/42 für Striebig/Reich Maschinen.
- Nebenloch 2/9/46 für Felder und ital. Maschinenhersteller.
- Nebenloch 2/10/60 für Martin, Kölle, Altendorf und Panhans.
Datenblätter(X)
Für Formatschnitte mit Anspruch auf höchste Schnittkantenqualität
![]() | |
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 253 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 48 STK |
Zahnform | Hohlzahn/Dach-Flachzahn |
Drehzahl max. | 7600 U/min |
Nebenlöcher | Combi (2/7/42 - 2/10/60) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Kunststoffbeschichtete furnierte Spanplatten, Kunststoffbeschichtete furnierte Faserplatten, Kunststoff, Acrylglas, Polymermaterialien |
Passend für Maschinentyp | Tisch- und Formatkreissägen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!