Spezialkreissägeblatt für Nichteisen-Metalle
Spezialkreissägeblatt
KRSAEBLA-MET-D350X108ZAHNXBO30MM
Art.-Nr. 0611035103
EAN 4011231501309
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Trapez-Flachzahn sorgt für präzise und saubere Schnitte in Nichteisen-Metalle
Zahnform
- Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ)
Maschine
- Für Tisch- und Formatkreissägen bzw. Kapp- und Gehrungssägen
Werkstoffe
- Profil- und Vollmaterialien aus Aluminium sowie andere Nichteisenmetall-Legierungen, Acrylharz und Pertinax
Ausführung
- Positiver Spanwinkel für leichteren Vorschub
- Negativer Spanwinkel besonders geeignet für dünnwandige Aluprofile
- Durch die negative Zahnform wird das Werkstück nicht in das Sägeblatt gezogen, sondern leistet einen geringen Widerstand und ist somit besser von Hand zu führen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 350 x 3,4 / 2,8 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 108 STK |
Zahnform | Trapezzahn/Flachzahn |
Zahngeometrie | Negativ |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Nichteisenmetall, Acrylharz, Pertinax |
Nebenlöcher | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Drehzahl max. | 5500 U/min |
Passend für Maschinentyp | Kapp- und Gehrungssägen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!