Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spezialschraube OrgaAer für die Befestigung der Blende

OrgaAer Spezialschraube
SPEZSHR-F.BUERO-ST-(NI)

Art.-Nr. 0684602885
EAN 4050382434043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spezialschraube OrgaAer für die Befestigung der Blende

Art.-Nr. 0684602885

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die optimale Befestigung der Blende an OrgaAer Stahlschublade, Hängerahmen und Breitschublade
  • Der Kopfdurchmesser von 12 mm sorgt für großen Anpressdruck

  • Schraubendurchmesser 7,3 mm

  • Schraubenlänge 12 mm
Hinweis

Nach der Blendeneinstellung empfehlen wir diese gegen verrutschen mit Pan Head Schrauben Ø 4 x 13 mm zu sichern



Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Material

Stahl

Surface

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen