Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig
Keilriemen-Werkzeug-Satz 18-teilig
FLEX-RIEMEN MONTAGE-SATZ 15TLG
Art.-Nr. 1952004140
EAN 4056807557281
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkzeug-Sortiment für die fachgerechte De- und Montage von Flex-Riemen.
- Flex-Riemen treiben im Fahrzeug Nebenaggregate wie z. B. Generator, Lüfter, Wasserpumpe, Klimakompressor, Servolenkung etc. an. Die handelsüblichen Marken und Produktnamen sind z. B. Gates (Strecht Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (EBK-Riemen).
- Die besonders umfangreiche Auswahl garantiert eine sehr hohe Marktabdeckung von ca. 95%
- Keine Beschädigung von Riemen und Riemenrad
- Geeignet für einfache und für Doppelriemenscheiben
- Lieferung inklusive Bedienungsanleitung und umfangreicher Anwendungsliste
Lieferumfang:
- 1 x Riemen-Montage-Werkzeug kurz Typ 1, für Doppelriemenscheiben
- 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø50, Typ 2, Nutbreite 3,1 mm
- 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø50, Typ 3, Nutbreite 10,4 mm
- 1 x Distanzschrauben-Set, 2tlg. für Montagewerkzeuge Typ 1, 2, 3
- 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø32, Typ 4
- 1 x Distanzschrauben-Set, 3tlg. für Montagewerkzeug Typ 4
- 1 x Riemen-Demontage-Werkzeug
- 1 x Riemen-Positionierer mit Klemmstück für Wasserpumpe, Ford/Volvo
- 1 x Adapter für Kurbelwellen-Doppelriemenscheibe, Ford/Volvo
- 1 x Motor-Durchdrehvorrichtung ½, doppelseitig, BMW
- 1 x Distanz-Werkzeug, Alu, 1,8+2,2D Transporter
- 1 x Riemen-Montage-Werkzeug, Kunststoff, 1,8+2,2D Transporter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Universell einsetzbar im Bereich PKW/SUV und Transporter. Für diverse Modelle der Marken: BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia etc.
Anzahl Teile | 15 STK |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Produktgewicht (per Stück) | 3255,000 g |