Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN
Spiralbohrer HSS DIN 340 RN-Spitzenwinkel 118 Grad
BO-SPRL-MET-LANG-DIN340-HSS-D6,5MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schneller Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten
- Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweissneigung
- Vaporisierte Oberfläche
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Beim Einsatz der Spiralbohrer nach DIN 340 wird eine vorherige Zentrierbohrung empfohlen.
Datenblätter(X)
Für Stahl
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen |
Norm / Bohrtiefe | DIN 340 / 10xD |
Durchmesser (Ø) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 148 mm |
Spannutlänge (l2) | 97 mm |
Schaftdurchmesser | 6,5 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | RN |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!