Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCO DIN 338 TRIPLO

Spiralbohrer HSCo DIN338 TRIPLO

Art.-Nr. 0626608005
EAN 4065746496612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCO DIN 338 TRIPLO

Art.-Nr. 0626608005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geschliffener Bohrer für den Einsatz in Titanlegierungen, korrosionsbeständigen und säurebeständigen (Korrosionsschutz) austenitischen Stählen, feuerfesten Stählen.

Der revolutionäre 3D-Schaft (ab Ø 4 mm) verhindert Verrutschen im Spannfutter.

• Schnelleres Bohren - längere Lebensdauer des Spannfutters.
• Längere Lebensdauer des Bohrers.
• Weniger anstrengende Arbeit.


Auch geeignet für Stähle mit hoher Festigkeit und geringer Zähigkeit ab einer Zugfestigkeit von 900 N/mm2. Unter bestimmten Bedingungen kann er für Speziallegierungen verwendet werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Metall, Stahl, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Edelstahl, Nichteisenmetall, Dickwandiger Stahl, Konstruktionsstahl, Konventioneller Stahl

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

10,5 mm

Länge (l1)

133 mm

Spannutlänge (l2)

46 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Bronze

Schneidstoff

HSCo

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen