Spiralbohrer HSCO DIN 338 TRIPLO
Spiralbohrer HSCo DIN338 TRIPLO
Art.-Nr. 0626607990
EAN 4065746496414
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell geschliffener Bohrer für den Einsatz in Titanlegierungen, korrosionsbeständigen und säurebeständigen (Korrosionsschutz) austenitischen Stählen, feuerfesten Stählen.
Der revolutionäre 3D-Schaft (ab Ø 4 mm) verhindert Verrutschen im Spannfutter.
• Schnelleres Bohren - längere Lebensdauer des Spannfutters.
• Längere Lebensdauer des Bohrers.
• Weniger anstrengende Arbeit.
Auch geeignet für Stähle mit hoher Festigkeit und geringer Zähigkeit ab einer Zugfestigkeit von 900 N/mm2. Unter bestimmten Bedingungen kann er für Speziallegierungen verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Zu bearbeitender Werkstoff | Metall, Stahl, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Edelstahl, Nichteisenmetall, Dickwandiger Stahl, Konstruktionsstahl, Konventioneller Stahl |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 4,5 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Spannutlänge (l2) | 33 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Bronze |
Schneidstoff | HSCo |