Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D12,0MM
Art.-Nr. 0626120
EAN 4011231523899
 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Merkmale
- Spitzenwinkel 130°
- Form C Kreuzanschliff
- Für Bohrtiefen bis ca. 5x Durchmesser
- 5% Kobalt
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0mm auf Ø 12,7mm abgedreht.
Datenblätter(X)
| Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Edelstahl | 
| Qualität | ZEBRA-Premium | 
| Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD | 
| Durchmesser (Ø) | 12,00 mm | 
| Länge (l1) | 151 mm | 
| Spannutlänge (l2) | 101 mm | 
| Schaftdurchmesser | 12 mm | 
| Schaftform | Zylindrisch | 
| Oberfläche | Blank | 
| Schneidstoff | HSCo | 
| Typ | RN | 
| Spitzenwinkel | 130 Grad | 
| Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten | 
| Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Selbstzentrierend | Ja | 
| Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |