Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D13,5MM

Art.-Nr. 0626135

EAN 4011231524001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN

Art.-Nr. 0626135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.

Technische Merkmale


  • Spitzenwinkel 130°

  • Form C Kreuzanschliff

  • Für Bohrtiefen bis ca. 5x Durchmesser

  • 5% Kobalt


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0mm auf Ø 12,7mm abgedreht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

13,50 mm

Länge (l1)

160 mm

Spannutlänge (l2)

108 mm

Schaftdurchmesser

12,7 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

HSCo

Typ

RN

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen