Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D3,1MM
Art.-Nr. 062631
EAN 4011231524285
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Merkmale
- Spitzenwinkel 130°
- Form C Kreuzanschliff
- Für Bohrtiefen bis ca. 5x Durchmesser
- 5% Kobalt
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0mm auf Ø 12,7mm abgedreht.
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Edelstahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 3,10 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Spannutlänge (l2) | 36 mm |
Schaftdurchmesser | 3,1 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Blank |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | RN |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |