Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN OXID
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D18,0

Art.-Nr. 0626001800

EAN 4052712044151

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

Art.-Nr. 0626001800

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr


Große Spanräume und kleiner Kern



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar

Hinweis
  • Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht.

  • Auch in konventionellem Stahl zu empfehlen, wenn Wert auf höhere Standzeiten im Vergleich zu unbeschichteten HSS-Bohrern gelegt wird.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

18,0 mm

Länge (l1)

191 mm

Spannutlänge (l2)

130 mm

Schaftdurchmesser

12,7 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Oxid veredelt

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen