Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCo, DIN 1869, R1, Typ RN

Spiralbohrer HSCo DIN 1869 R1 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1869-R1-HSCO-NIT-D6,0

Art.-Nr. 0626460600

EAN 4052712046414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCo, DIN 1869, R1, Typ RN

Art.-Nr. 0626460600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extra lange, spiralisierte Edelstahl-Tieflochbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Ausgezeichnete Spanabfuhr


Spezielles Spannutprofil (reduzierte Bearbeitungszeiten durch weniger Entspanzyklen)



Präziser und gerader Bohrungsverlauf


Doppelte Führungsfasen



Circa 30 % höhere Standzeit gegenüber unbehandelten Oberflächen


Fasennitrierung



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar

Hinweis

Beim Einsatz der Bohrer nach DIN 1869 wird die Herstellung einer Pilotbohrung mit 1xD bis 2xD Tiefe empfohlen. Unser extra kurzer Longlife-Bohrer nach DIN 1897 (Art.-Nr. 062674…) ist hierfür optimal geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 1869 / 20xD

Durchmesser (Ø)

6,0 mm

Länge (l1)

205 mm

Spannutlänge (l2)

140 mm

Schaftdurchmesser

6,0 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Fasennitriert

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 6,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 4,0 Ø 5,0 Ø 6,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,080 1273 1910 0,100 1061 1592 0,120
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 25 1194 1989 0,080 955 1592 0,100 796 1326 0,120
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 796 1114 0,050 637 891 0,060 531 743 0,080
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 477 796 0,040 382 637 0,050 318 531 0,050
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 398 796 0,040 318 637 0,050 265 531 0,050
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 8,0 - 13,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 8,0 Ø 10,0 Ø 13,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,120 490 735 0,120
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,120 490 735 0,120
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,140 637 955 0,160 490 735 0,200
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 25 597 995 0,140 477 796 0,160 367 612 0,200
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 398 557 0,100 318 446 0,110 245 343 0,120
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 239 398 0,060 191 318 147 245 0,100
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 199 398 0,060 159 318 0,080 122 245 0,100
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,110 490 735 0,120
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen