Spiralbohrer HSCo DIN 338 Red Line 19-teilig Syska
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Sortiment 19-tlg Syska
BO-MET-SORT-DIN338-HSCO-(D1-10)-0,5
Art.-Nr. 0617400019
EAN 4065233128576
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Bohren
- Die ausgespitzte Form sorgt für weniger Reibung beim Bohren, wodurch weniger Vorschubkraft benötigt wird.
- Der robuste Kreuzanschliff mit kurzer Arbeitslänge ermöglicht ein schnelles Bohren mit Akku- und Kabelbohrer auf der Baustelle und bei Montagearbeiten.
- Hocheffiziente Spanabfuhr
Selbstzentrierend
Der Kreuzanschliff sorgt auch auf gewölbten Oberflächen für eine hervorragende Zentrierwirkung, wodurch das Ankörnen und Vorbohren entfällt.
Gute Schnittleistung
Das Schneidmaterial HSCo (M35) enthält 5 % Kobalt und bietet eine höhere Hitzebeständigkeit und Härte für schwierige Anforderungen.
Kompakte und praktische Systemkassette passend zum ORSY® System, mit nützlichen Details wie Stapelbarkeit, optimiertem Gelenk und einfachem Öffnen
Datenblätter(X)
Stahl und Edelstahl
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 19 STK |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSCo |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D1,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D1,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D2,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D2,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D3,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D3,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D4,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D5,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D5,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D6,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D6,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D7,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D7,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D8,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D8,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D9,0MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D9,5MM
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D10,0MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück