Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt
Spiralbohrer HSCo DIN 338 RN bronze ausgespitzt
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D10,0
Art.-Nr. 0635011000
EAN 4056807131139
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit
Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung
Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz
Robuste und langlebige Ausführung
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl, Stahl, Gusseisen |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 10,0 mm |
Länge (l1) | 133 mm |
Spannutlänge (l2) | 87 mm |
Schaftdurchmesser | 10,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Bronze |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Bronze kurzspanend, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 3183 | 3820 | 0,012 | 1592 | 1910 | 0,032 | 1273 | 1528 | 0,040 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 9549 | 10504 | 0,018 | 4775 | 5252 | 0,063 | 3820 | 4202 | 0,080 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 7639 | 8913 | 0,018 | 3820 | 4456 | 0,063 | 3056 | 3565 | 0,080 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Für Ø 12,5 - 16,0 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Edelstähle | |||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 255 | 306 | 0,125 | 199 | 239 | 0,160 |
| Harte Werkstoffe | |||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Güsse | |||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 764 | 840 | 0,250 | 597 | 657 | 0,315 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 611 | 713 | 0,250 | 477 | 557 | 0,315 |
| Kunststoffe | |||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
| Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 505 | 606 | 0,080 | 398 | 477 | 0,100 | 318 | 382 | 0,125 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 1516 | 1667 | 0,160 | 1194 | 1313 | 0,200 | 955 | 1050 | 0,250 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 1213 | 1415 | 0,160 | 955 | 1114 | 0,200 | 764 | 891 | 0,250 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 1011 | 1213 | 0,050 | 796 | 955 | 0,063 | 637 | 764 | 0,063 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 1910 | 2546 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 3032 | 3335 | 0,100 | 2387 | 2626 | 0,125 | 1910 | 2101 | 0,125 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 2425 | 2829 | 0,100 | 1910 | 2228 | 0,125 | 1528 | 1783 | 0,125 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!