Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt

Spiralbohrer HSCo DIN 338 RN bronze ausgespitzt
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D6,5

Art.-Nr. 0635010650
EAN 4056807131061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt

Art.-Nr. 0635010650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der preiswerte, stabile Montagebohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.

Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit


Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz


Robuste und langlebige Ausführung



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl, Stahl, Gusseisen

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

6,5 mm

Länge (l1)

101 mm

Spannutlänge (l2)

63 mm

Schaftdurchmesser

6,5 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Bronze

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Bronze kurzspanend, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 7958 10186 0,014 3979 5093 0,040 3183 4074 0,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 7958 10186 0,014 3979 5093 0,040 3183 4074 0,050
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 10 12 3183 3820 0,012 1592 1910 0,032 1273 1528 0,040
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 33 9549 10504 0,018 4775 5252 0,063 3820 4202 0,080
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 24 28 7639 8913 0,018 3820 4456 0,063 3056 3565 0,080
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 16,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 637 815 0,160 497 637 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 637 815 0,160 497 637 0,200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 10 12 255 306 0,125 199 239 0,160
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 33 764 840 0,250 597 657 0,315
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 24 28 611 713 0,250 477 557 0,315
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 1263 1617 0,100 995 1273 0,125 796 1019 0,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 1263 1617 0,100 995 1273 0,125 796 1019 0,160
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 10 12 505 606 0,080 398 477 0,100 318 382 0,125
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 33 1516 1667 0,160 1194 1313 0,200 955 1050 0,250
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 24 28 1213 1415 0,160 955 1114 0,200 764 891 0,250
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 2526 3234 0,063 1989 2546 0,080 1592 2037 0,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 25 32 2526 3234 0,063 1989 2546 0,080 1592 2037 0,080
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 10 12 1011 1213 0,050 796 955 0,063 637 764 0,063
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 16 1213 1617 0,050 1910 2546 0,063 764 1019 0,063
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 33 3032 3335 0,100 2387 2626 0,125 1910 2101 0,125
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 24 28 2425 2829 0,100 1910 2228 0,125 1528 1783 0,125
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen