Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D1,85






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr
Exklusive Vario-Wendel
Beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit
Spezieller 4-Flächenanschliff mit optimierter Ausspitzung
Beste Führungseigenschaften und Genauigkeit (extrem hohe Torrosionssteifigkeit)
Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase
Bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Bohrern sowie bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800 °C)
Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Exklusiv bei Würth erhältlich
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Titan, Sonderlegierung, Nichteisenmetall |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 1,85 mm |
Länge (l1) | 46 mm |
Spannutlänge (l2) | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 1,85 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Magma Multilayer Beschichtung |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1400 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
Schnittwerte |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!