Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCo DIN 345 Typ RN

Spiralbohrer HSCo DIN 345 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSCO-D15,5

Art.-Nr. 0626301550

EAN 4052712046803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCo DIN 345 Typ RN

Art.-Nr. 0626301550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der leistungsstarke Edelstahl-Morsekegel-Bohrer für Ständerbohrmaschinen zur Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.

Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 345 / 5xD

Durchmesser (Ø)

15,5 mm

Geeignet für Morsekegelwerkzeug

MK 2

Länge (l1)

218 mm

Spannutlänge (l2)

120 mm

Schaftform

Morsekegel

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Spitzenwinkel

135 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Bronze kurzspanend, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 10,0 - 16,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 10,0 ab Ø 12,0 ab Ø 16,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 891 1114 0,220 743 928 0,250 557 696 0,280
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 891 1114 0,220 743 928 0,250 557 696 0,280
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 35 955 1114 0,200 796 928 0,220 597 696 0,250
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 26 30 828 955 0,200 690 796 0,220 517 597 0,250
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 318 446 0,120 265 371 0,140 199 279 0,160
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 191 318 0,100 159 265 0,100 119 199 0,120
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 18 382 573 0,100 318 477 0,100 239 358 0,120
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,200 531 796 0,240 398 597 0,260
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 32,0 - 40,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 32,0 ab Ø 36,0 ab Ø 40,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 279 348 0,360 248 309 0,380 223 279 0,400
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 279 348 0,360 248 309 0,380 223 279 0,400
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 35 298 348 0,420 265 309 0,460 239 279 0,500
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 26 30 259 298 0,420 230 265 0,460 207 239 0,500
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 99 139 0,280 88 124 0,300 80 111 0,320
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 60 99 0,200 53 88 0,220 48 80 0,240
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 18 119 179 0,200 106 159 0,220 95 143 0,240
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,360 177 265 0,380 159 239 0,400
Für Ø 20,0 - 28,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 20,0 ab Ø 24,0 ab Ø 28,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 446 557 0,300 371 464 0,320 318 398 0,340
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 28 35 446 557 0,300 371 464 0,320 318 398 0,340
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 30 35 477 557 0,300 398 464 0,360 341 398 0,400
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 26 30 414 477 0,300 345 398 0,360 296 341 0,400
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1.200 N/mm² 10 14 159 223 0,200 133 186 0,240 114 159 0,260
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 95 159 0,150 80 133 0,180 68 114 0,200
Harte Werkstoffe
Federstähle ≤ 330 HB 12 18 191 286 0,150 159 239 0,180 136 205 0,200
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,280 265 398 0,320 227 341 0,340
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen