Spiralbohrer HSCo DIN 345 Typ RN
Spiralbohrer HSCo DIN 345 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSCO-D24,5
Art.-Nr. 0626302450
EAN 4052712046988
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
Optimierter Kreuzanschliff
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Vaporisierte Oberfläche
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 345 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 24,5 mm |
Geeignet für Morsekegelwerkzeug | MK 3 |
Länge (l1) | 281 mm |
Spannutlänge (l2) | 160 mm |
Schaftform | Morsekegel |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Bronze kurzspanend, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für Ø 10,0 - 16,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 10,0 | ab Ø 12,0 | ab Ø 16,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 955 | 1273 | 0,220 | 796 | 1061 | 0,250 | 597 | 796 | 0,280 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 955 | 1273 | 0,220 | 796 | 1061 | 0,250 | 597 | 796 | 0,280 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 955 | 1273 | 0,220 | 796 | 1061 | 0,250 | 597 | 796 | 0,280 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 891 | 1114 | 0,220 | 743 | 928 | 0,250 | 557 | 696 | 0,280 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 891 | 1114 | 0,220 | 743 | 928 | 0,250 | 557 | 696 | 0,280 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,200 | 318 | 477 | 0,220 | 239 | 358 | 0,240 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 955 | 1114 | 0,200 | 796 | 928 | 0,220 | 597 | 696 | 0,250 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 828 | 955 | 0,200 | 690 | 796 | 0,220 | 517 | 597 | 0,250 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 318 | 446 | 0,120 | 265 | 371 | 0,140 | 199 | 279 | 0,160 |
| Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 191 | 318 | 0,100 | 159 | 265 | 0,100 | 119 | 199 | 0,120 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 382 | 573 | 0,100 | 318 | 477 | 0,100 | 239 | 358 | 0,120 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 637 | 955 | 0,200 | 531 | 796 | 0,240 | 398 | 597 | 0,260 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Für Ø 32,0 - 40,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 32,0 | ab Ø 36,0 | ab Ø 40,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 298 | 398 | 0,360 | 265 | 354 | 0,380 | 239 | 318 | 0,400 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 298 | 398 | 0,360 | 265 | 354 | 0,380 | 239 | 318 | 0,400 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 298 | 398 | 0,360 | 265 | 354 | 0,380 | 239 | 318 | 0,400 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 279 | 348 | 0,360 | 248 | 309 | 0,380 | 223 | 279 | 0,400 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 279 | 348 | 0,360 | 248 | 309 | 0,380 | 223 | 279 | 0,400 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,320 | 106 | 159 | 0,340 | 95 | 143 | 0,360 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 298 | 348 | 0,420 | 265 | 309 | 0,460 | 239 | 279 | 0,500 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 259 | 298 | 0,420 | 230 | 265 | 0,460 | 207 | 239 | 0,500 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 99 | 139 | 0,280 | 88 | 124 | 0,300 | 80 | 111 | 0,320 |
| Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 60 | 99 | 0,200 | 53 | 88 | 0,220 | 48 | 80 | 0,240 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 119 | 179 | 0,200 | 106 | 159 | 0,220 | 95 | 143 | 0,240 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 199 | 298 | 0,360 | 177 | 265 | 0,380 | 159 | 239 | 0,400 |
| Für Ø 20,0 - 28,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 20,0 | ab Ø 24,0 | ab Ø 28,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 477 | 637 | 0,300 | 398 | 531 | 0,320 | 341 | 455 | 0,340 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 477 | 637 | 0,300 | 398 | 531 | 0,320 | 341 | 455 | 0,340 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 477 | 637 | 0,300 | 398 | 531 | 0,320 | 341 | 455 | 0,340 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 446 | 557 | 0,300 | 371 | 464 | 0,320 | 318 | 398 | 0,340 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 446 | 557 | 0,300 | 371 | 464 | 0,320 | 318 | 398 | 0,340 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,260 | 159 | 239 | 0,280 | 136 | 205 | 0,300 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 477 | 557 | 0,300 | 398 | 464 | 0,360 | 341 | 398 | 0,400 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 414 | 477 | 0,300 | 345 | 398 | 0,360 | 296 | 341 | 0,400 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 159 | 223 | 0,200 | 133 | 186 | 0,240 | 114 | 159 | 0,260 |
| Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 95 | 159 | 0,150 | 80 | 133 | 0,180 | 68 | 114 | 0,200 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 191 | 286 | 0,150 | 159 | 239 | 0,180 | 136 | 205 | 0,200 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 318 | 477 | 0,280 | 265 | 398 | 0,320 | 227 | 341 | 0,340 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!