Spiralbohrer HSCo8 WN MAGMA
Spiralbohrer HSCo8 WN Typ RH MAGMA
BO-SPRL-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D9,5






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität und Schneidkraft
Verstärkter Kern und verkürzte Spirallänge nach DIN 1897 bei einer Gesamtlänge nach DIN 338
Extra hohe Bruchsicherheit
Optimierte Schneidkante und spezieller, flacher Spiralwinkel
Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung und 8 % Cobaltlegierung
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Bohrern
- Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen
- Hitzebeständig bis 800°C
Bestes Anzentrieren bei Arbeiten und verringerter Kraftaufwand
135° Grad Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Datenblätter(X)
- Schwer zerspanbare Werkstoffe (z.B. Hardox 400-500), wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, usw.
- Bohrungen in konventionellen Stählen mit Anspruch auf hohe Standzeit
Wenn möglich, ausreichend Kühl- und Schmierstoff verwenden.
![]() | |
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum |
Zu bearbeitender Werkstoff | Harter und zäher Werkstoff |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | WN / 3xD |
Durchmesser (Ø) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Spannutlänge (l2) | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 9,5 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Magma Multilayer Beschichtung |
Schneidstoff | HSCo8 |
Typ | H |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1550 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Titan, Titanlegierungen, Hardox, Federstähle, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend |
Schnittwerte |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!