Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCo8 WN TYP RH

Spiralbohrer HSCo8 WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-MK-HSCO8-D13,0

Art.-Nr. 0618301300

EAN 4052712047350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCo8 WN TYP RH

Art.-Nr. 0618301300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extra stabile Morsekegel-Bohrer mit 8%-Cobaltlegierung für Ständerbohrmaschinen zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, etc.

Höchste Stabilität und Schneidkraft


Extra kurzes Bohrteil und verstärkter Kern



Extra hohe Bruchsicherheit


Optimierte Schneidkante und spezieller, flacher Spiralwinkel



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

WN / 3xD

Durchmesser (Ø)

13,0 mm

Geeignet für Morsekegelwerkzeug

MK 2

Länge (l1)

157 mm

Spannutlänge (l2)

59 mm

Schaftform

Morsekegel

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSCo8

Typ

H

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Titan, Titanlegierungen, Hardox, Federstähle, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend

Schnittwerte
Für Ø 8,0 - 12,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 8,0 ab Ø 10,0 ab Ø 12,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 995 1393 0,100 796 1114 0,120 663 928 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 995 1393 0,100 796 1114 0,120 663 928 0,140
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 995 1393 0,100 796 1114 0,120 663 928 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 119 318 0,100 95 255 0,120 80 212 0,140
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 119 318 0,100 95 255 0,120 80 212 0,140
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,140 637 955 0,160 531 796 0,200
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,140 573 700 0,160 477 584 0,200
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 318 398 0,080 255 318 0,100 212 265 0,120
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 199 398 0,080 159 318 0,100 133 265 0,120
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 40,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 40,0
vc n f
von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 199 279 0,400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 199 279 0,400
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 199 279 0,400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 159 199 0,300
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 159 199 0,300
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 24 64 0,250
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 24 64 0,250
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 159 239 0,400
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 143 175 0,400
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 64 80 0,320
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 40 80 0,320
Für Ø 28,0 - 36,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 28,0 ab Ø 32,0 ab Ø 36,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 284 398 0,260 249 348 0,300 221 309 0,360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 284 398 0,260 249 348 0,300 221 309 0,360
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 284 398 0,260 249 348 0,300 221 309 0,360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 227 284 0,260 199 249 0,280 177 221 0,300
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 227 284 0,260 199 249 0,280 177 221 0,300
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 34 91 0,220 30 80 0,240 27 71 0,250
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 34 91 0,220 30 80 0,240 27 71 0,250
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 227 341 0,300 199 298 0,320 177 265 0,350
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 205 250 0,300 179 219 0,320 159 195 0,350
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 91 114 0,240 80 99 0,260 71 88 0,300
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 57 114 0,240 50 99 0,260 44 88 0,300
Für Ø 16,0 - 24,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 16,0 ab Ø 20,0 ab Ø 24,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 497 696 0,180 398 557 0,200 332 464 0,220
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 497 696 0,180 398 557 0,200 332 464 0,220
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 497 696 0,180 398 557 0,200 332 464 0,220
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 398 497 0,180 318 398 0,200 265 332 0,220
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 398 497 0,180 318 398 0,200 265 332 0,220
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 60 159 0,160 48 127 0,180 40 106 0,200
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 60 159 0,160 48 127 0,180 40 106 0,200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 398 597 0,250 318 477 0,260 265 398 0,280
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 358 438 0,250 286 350 0,260 239 292 0,280
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 159 199 0,140 127 159 0,160 106 133 0,200
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 99 199 0,140 80 159 0,160 66 133 0,200
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen