Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCo8 WN TYP RH

Spiralbohrer HSCo8 WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-MK-HSCO8-D29,0

Art.-Nr. 0618302900

EAN 4052712047510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSCo8 WN TYP RH

Art.-Nr. 0618302900

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extra stabile Morsekegel-Bohrer mit 8%-Cobaltlegierung für Ständerbohrmaschinen zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, etc.

Höchste Stabilität und Schneidkraft


Extra kurzes Bohrteil und verstärkter Kern



Extra hohe Bruchsicherheit


Optimierte Schneidkante und spezieller, flacher Spiralwinkel



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

WN / 3xD

Durchmesser (Ø)

29,0 mm

Geeignet für Morsekegelwerkzeug

MK 4

Länge (l1)

261 mm

Spannutlänge (l2)

112 mm

Schaftform

Morsekegel

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSCo8

Typ

H

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Titan, Titanlegierungen, Hardox, Federstähle, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend

Schnittwerte
Für Ø 8,0 - 12,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 8,0 ab Ø 10,0 ab Ø 12,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 995 1393 0,100 796 1114 0,120 663 928 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 995 1393 0,100 796 1114 0,120 663 928 0,140
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 995 1393 0,100 796 1114 0,120 663 928 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 119 318 0,100 95 255 0,120 80 212 0,140
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 119 318 0,100 95 255 0,120 80 212 0,140
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,140 637 955 0,160 531 796 0,200
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,140 573 700 0,160 477 584 0,200
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 318 398 0,080 255 318 0,100 212 265 0,120
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 199 398 0,080 159 318 0,100 133 265 0,120
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 40,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 40,0
vc n f
von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 199 279 0,400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 199 279 0,400
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 199 279 0,400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 159 199 0,300
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 159 199 0,300
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 64 95 0,250
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 24 64 0,250
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 24 64 0,250
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 159 239 0,400
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 143 175 0,400
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 64 80 0,320
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 40 80 0,320
Für Ø 28,0 - 36,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 28,0 ab Ø 32,0 ab Ø 36,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 284 398 0,260 249 348 0,300 221 309 0,360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 284 398 0,260 249 348 0,300 221 309 0,360
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 284 398 0,260 249 348 0,300 221 309 0,360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 227 284 0,260 199 249 0,280 177 221 0,300
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 227 284 0,260 199 249 0,280 177 221 0,300
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 91 136 0,220 80 119 0,240 71 106 0,250
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 34 91 0,220 30 80 0,240 27 71 0,250
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 34 91 0,220 30 80 0,240 27 71 0,250
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 227 341 0,300 199 298 0,320 177 265 0,350
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 205 250 0,300 179 219 0,320 159 195 0,350
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 91 114 0,240 80 99 0,260 71 88 0,300
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 57 114 0,240 50 99 0,260 44 88 0,300
Für Ø 16,0 - 24,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 16,0 ab Ø 20,0 ab Ø 24,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 35 497 696 0,180 398 557 0,200 332 464 0,220
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 497 696 0,180 398 557 0,200 332 464 0,220
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 35 497 696 0,180 398 557 0,200 332 464 0,220
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 398 497 0,180 318 398 0,200 265 332 0,220
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 20 25 398 497 0,180 318 398 0,200 265 332 0,220
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 8 12 159 239 0,160 127 191 0,180 106 159 0,200
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen ≤ 850 N/mm² 3 8 60 159 0,160 48 127 0,180 40 106 0,200
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 3 8 60 159 0,160 48 127 0,180 40 106 0,200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 30 398 597 0,250 318 477 0,260 265 398 0,280
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 18 22 358 438 0,250 286 350 0,260 239 292 0,280
Harte Werkstoffe
Hardox 8 10 159 199 0,140 127 159 0,160 106 133 0,200
Federstähle ≤ 330 HB 5 10 99 199 0,140 80 159 0,160 66 133 0,200
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen