Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D10,5
ZEBRA SMART STEP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der erste extra lange Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen
Bis zu 100 % schneller im Vergleich zu konventionellen extra langen HSS-Bohrern
Sehr komfortables Bohren
- Erspart trotz extra langer Ausführung das Vorbohren, punktgenaues Anbohren
- Vermeidet auch bei besonders tiefen Bohrungen ein Verlaufen des Werkzeugs
- Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen extra langen Spiralbohrern
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Exklusiv bei Würth erhältlich
Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
Datenblätter(X)
- Ideal zum Bohren von dünnwandigen Verbundmaterialien, wie z.B. im Fensterbau (Kunststoffprofile mit Stahlkern)
- Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzbohrern bei Bohrungen in Holz
- Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
- Sowohl auf glatten als auch auf abgerundeten und unebenen Oberflächen universell einsetzbar
Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich.
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 1869 / 25xD |
Ausführung | Überlang |
Durchmesser (Ø) | 10,5 mm |
Länge (l1) | 340 mm |
Spannutlänge (l2) | 235 mm |
Bohrspitzenlänge (l3) | 9,6 mm |
Schaftdurchmesser | 10,5 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Mehrfachveredelt |
Schneidstoff | HSS |
Typ | SMART STEP |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!