Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSS DIN 1869 R3 Typ RN

Spiralbohrer HSS DIN 1869 R3 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1869-R3-HSS-D10,0

Art.-Nr. 0625601000

EAN 4052712048159

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R3 Typ RN

Art.-Nr. 0625601000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der überlange Stahl-Tieflochbohrer für tiefe Bohrungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen sowie in Verbundmaterialien (z.B. Kunststoffprofile mit Stahlkern).
  • Vaporisierte Oberfläche für sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Hinweis

Beim Einsatz der Bohrer nach DIN 1869 wird die Herstellung einer Pilotbohrung mit 1xD bis 2xD Tiefe empfohlen. Unser extra kurzer Präzisions-Bohrer nach DIN 1897 (Art.-Nr. 062470…) ist hierfür optimal geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 1869 / 30xD

Durchmesser (Ø)

10,0 mm

Länge (l1)

430 mm

Spannutlänge (l2)

295 mm

Schaftdurchmesser

10,0 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 6,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 4,0 ab Ø 5,0 ab Ø 6,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 2228 2546 0,060 1783 2037 0,080 1485 1698 0,100
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 8,0 - 13,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 8,0 ab Ø 10,0 ab Ø 13,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 1114 1273 0,120 891 1019 0,140 686 784 0,160
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,100 490 735 0,120
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen