Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D4,2

Art.-Nr. 0624700420

EAN 4052712042812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

Art.-Nr. 0624700420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.

20 % niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 1897 / 3xD

Durchmesser (Ø)

4,2 mm

Länge (l1)

55 mm

Spannutlänge (l2)

22 mm

Schaftdurchmesser

4,2 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 12,5 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Schnittwerte
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Kunststoffe
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen