Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0624931050
EAN 4061975499240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

Art.-Nr. 0624931050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.

Der original SMART STEP: erster Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



Erster Spiralbohrer, der präzise handgeführte Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren ermöglicht, im Einsatz auf der Ständerbohrmaschine sind sogar präzise Bohrungen bis Ø 26,5 mm ohne Vorbohren möglich


Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen).

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

10.5 mm

Länge (l1)

133 mm

Spannutlänge (l2)

87 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

10.7 mm

Schaftdurchmesser

10.5 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Typ

SMART STEP

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 12,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5
vc n f
von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 22 31 891 1.019 0,313
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
NE-Metall
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1.019 1.528 0,250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 37 636 955 0,250
Kunststoffe, thermoplastisch 20 37 636 955 0,250
Holz
Weichholz 25 37 796 955 0,250
Hartholz
Hartholz 22 31 700 796 0,200
Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 37 7.958 9.549 0,016 3.979 4.775 0,050 3.183 3.820 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 7.958 9.549 0,016 3.979 4.775 0,050 3.183 3.820 0,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 7.958 9.549 0,016 3.979 4.775 0,050 3.183 3.820 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 7.003 7.958 0,014 3.501 3.979 0,040 2.801 3.183 0,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 7.003 7.958 0,014 3.501 3.979 0,040 2.801 3.183 0,050
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3.183 5.093 0,012 1.592 2.546 0,032 1.273 2.037 0,040
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3.183 5.093 0,012 1.592 2.546 0,032 1.273 2.037 0,040
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3.183 5.093 0,012 1.592 2.546 0,032 1.273 2.037 0,040
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 3.183 5.093 0,012 1.592 2.546 0,032 1.273 2.037 0,040
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 22 31 8.913 10.186 0,018 4.456 5.093 0,063 3.565 4.074 0,080
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 31 7.003 7.958 0,018 3.501 3.979 0,063 2.801 3.183 0,080
NE-Metall
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12.732 19.099 0,018 6.366 9.549 0,063 5.093 7.639 0,080
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 37 6.366 9.549 0,016 3.183 4.775 0,050 2.546 3.820 0,063
Kunststoffe, thermoplastisch 20 37 4.777 9.549 0,016 3.183 4.775 0,050 2.546 3.820 0,063
Holz
Weichholz 25 37 7.958 9.549 0,016 3.979 4.775 0,050 3.183 3.820 0,063
Hartholz
Hartholz 22 31 7.003 7.958 0,014 3.501 3.979 0,040 2.801 3.183 0,050
Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 37 1.642 1.971 0,163 1.294 1.552 0,208 1.035 1.242 0,260
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 1.642 1.971 0,163 1.294 1.552 0,208 1.035 1.242 0,260
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 1.642 1.971 0,163 1.294 1.552 0,208 1.035 1.242 0,260
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 1.446 1.642 0,130 1.138 1.294 0,163 910 1.035 0,208
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 1.446 1.642 0,130 1.138 1.294 0,163 910 1.035 0,208
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1.050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1.050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1.050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 657 1.050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 22 31 1.840 2.102 0,208 1.448 1.655 0,260 1.158 1.325 0,325
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 31 1.446 1.642 0,208 1.138 1.294 0,260 910 1.035 0,325
NE-Metall
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2.021 3.032 0,160 1.592 2.387 0,200 1.273 1.910 0,250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 37 1.314 1.971 0,163 1.035 1.552 0,208 828 1.242 0,260
Kunststoffe, thermoplastisch 20 37 1.314 1.971 0,163 1.035 1.552 0,208 828 1.242 0,260
Holz
Weichholz 25 37 1.642 1.971 0,163 1.294 1.552 0,208 1.035 1.242 0,260
Hartholz
Hartholz 22 31 1.446 1.642 0,130 1.138 1.294 0,163 910 1.035 0,208
Schnittwerte
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 25 37 2.526 3.032 0,080 1.989 2.387 0,100 1.831 2.197 0,115
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 2.526 3.032 0,080 1.989 2.387 0,100 1.831 2.197 0,115
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 25 37 2.526 3.032 0,080 1.989 2.387 0,100 1.831 2.197 0,115
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 2.223 2.526 0,063 1.751 1.989 0,080 1.611 1.831 0,092
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 22 31 2.223 2.526 0,063 1.751 1.989 0,080 1.611 1.831 0,092
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1.011 1.617 0,050 796 1.273 0,063 733 1.172 0,072
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1.011 1.617 0,050 796 1.273 0,063 733 1.172 0,072
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1.011 1.617 0,050 796 1.273 0,063 733 1.172 0,072
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 20 1.011 1.617 0,050 796 1.273 0,063 733 1.172 0,072
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 22 31 2.829 3.234 0,100 2.228 2.546 0,125 2.050 2.343 0,144
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 22 31 2.223 2.526 0,100 1.751 1.989 0,125 1.611 1.831 0,144
NE-Metall
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4.042 6.063 0,100 3.183 4.775 0,125 2.546 3.820 0,125
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 37 2.021 3.032 0,080 1.592 2.387 0,100 1.464 2.197 0,115
Kunststoffe, thermoplastisch 20 37 2.021 3.032 0,080 1.592 2.387 0,100 1.464 2.197 0,115
Holz
Weichholz 25 37 2.526 3.032 0,080 1.989 2.387 0,100 1.831 2.197 0,115
Hartholz
Hartholz 22 31 2.223 2.526 0,063 1.751 1.989 0,080 1.611 1.831 0,092
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen