Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D14,2MM
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0624931420
EAN 4062856810857

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

Art.-Nr. 0624931420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.

Der original SMART STEP: erster Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



Erster Spiralbohrer, der präzise handgeführte Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren ermöglicht, im Einsatz auf der Ständerbohrmaschine sind sogar präzise Bohrungen bis Ø 26,5 mm ohne Vorbohren möglich


Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen).

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Gusseisen
Nichteisenmetall
Holz
Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

14,2 mm

Länge (l1)

169 mm

Spannutlänge (l2)

114 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

15,1 mm

Schaftdurchmesser

12,7 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Typ

SMART STEP

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Messing kurzspanend
Messing langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 2,5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317.0037.9580,0143.5013.9790,0402.8013.1830,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317.0037.9580,0143.5013.9790,0402.8013.1830,050
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10203.1835.0930,0121.5922.5460,0321.2732.0370,040
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22318.91310.1860,0184.4565.0930,0633.5654.0740,080
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22317.0037.9580,0183.5013.9790,0632.8013.1830,080
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²406012.73219.0990,0186.3669.5490,0635.0937.6390,080
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20376.3669.5490,0163.1834.7750,0502.5463.8200,063
Kunststoffe, thermoplastisch 20374.7779.5490,0163.1834.7750,0502.5463.8200,063
Holz
Weichholz 25377.9589.5490,0163.9794.7750,0503.1833.8200,063
Hartholz
Hartholz 22317.0037.9580,0143.5013.9790,0402.8013.1830,050
Schnittwerte
Für Ø 3,15 - 5,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 3,15ab Ø 4,0ab Ø 5,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22312.2232.5260,0631.7511.9890,0801.6111.8310,092
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22312.2232.5260,0631.7511.9890,0801.6111.8310,092
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10201.0111.6170,0507961.2730,0637331.1720,072
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22312.8293.2340,1002.2282.5460,1252.0502.3430,144
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22312.2232.5260,1001.7511.9890,1251.6111.8310,144
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²40604.0426.0630,1003.1834.7750,1252.5463.8200,125
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20372.0213.0320,0801.5922.3870,1001.4642.1970,115
Kunststoffe, thermoplastisch 20372.0213.0320,0801.5922.3870,1001.4642.1970,115
Holz
Weichholz 25372.5263.0320,0801.9892.3870,1001.8312.1970,115
Hartholz
Hartholz 22312.2232.5260,0631.7511.9890,0801.6111.8310,092
Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 10,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 6,3ab Ø 8,0ab Ø 10,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22311.4461.6420,1301.1381.2940,1639101.0350,208
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22311.4461.6420,1301.1381.2940,1639101.0350,208
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10206571.0500,1045178280,1304136620,163
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22311.8402.1020,2081.4481.6550,2601.1581.3250,325
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22311.4461.6420,2081.1381.2940,2609101.0350,325
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²40602.0213.0320,1601.5922.3870,2001.2731.9100,250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20371.3141.9710,1631.0351.5520,2088281.2420,260
Kunststoffe, thermoplastisch 20371.3141.9710,1631.0351.5520,2088281.2420,260
Holz
Weichholz 25371.6421.9710,1631.2941.5520,2081.0351.2420,260
Hartholz
Hartholz 22311.4461.6420,1301.1381.2940,1639101.0350,208
Schnittwerte
Für Ø 12,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 12,5
vcnf
vonbisvonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25377969550,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377969550,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25377969550,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Werkzeugstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Schnellarbeitsstähle≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB22318911.0190,313
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22317007960,313
NE-Metall
Aluminium≤ 600 N/mm²40601.0191.5280,250
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20376369550,250
Kunststoffe, thermoplastisch 20376369550,250
Holz
Weichholz 25377969550,250
Hartholz
Hartholz 22317007960,200
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
x 6 St.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen